各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着シリコーン技術を採用し、あらゆる工具にテザーポイントを作り出します。テザーテープにはガラス繊維補強メッシュを採用し、優れた強度・耐久性、裂け・穿孔に対する耐性があります。室温で24時間以内に完全接着しますが、装着直後からすぐに使用できることが試験で証明・認定されています。接着剤を使用しない為、不要になった際は簡単に取り外すことができ、工具に粘着残留物や永久的な破損を残しません。一般的な工具であれば、1ロールで平均10個の工具を固定できます。一般的な手工具には大型Dリング、小型Dリング、非導電性Dリングを組み合わせることでテザーポイントを作り出します。電動工具や大型の長い工具の固定にはツールストラップ(シングルアーム/ツインアーム)と併用可能です。