ツールストラップ (デュアルアーム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732581 品番101369
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

最大20Kgの大型で長い柄の工具に最適なソリューションです。バール、スレッジハンマーなどの大型の長い工具に最適です。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、滑り落ちるのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。2本の固定アームを使用すれば、固定が難しい工具も確実に固定でき、作業現場の安全性が向上します。

長さ(mm)340 幅(mm)25 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)20
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする