ネジロック式ケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732599 品番101381
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

航空機用グレードの鉄製ケーブルコアと耐穿刺スリーブで構成されており、過酷で汚れた作業環境に最適です。迅速かつ簡単に取り付け可能です。最大3KGの工具を確実に固定します。ハンマー、ノコギリ、スパナなどの固定穴やハンドルを備えた工具に最適です。

寸法(mm)150 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)3
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする