スイベル式ツールテザー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732635 品番101495
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

360°回転するDリングを採用している為、固定した工具が自由に動き、絡まりを防ぎます。強力なクライミングコードで作られた独自の自動締め付けループ設計により、落下時には自動的に締め付けられ、誤った取り付けを防止する固定機構を備えています。ボルト固定からニッパーなどの工具の固定まで、幅広い用途に対応する多機能テザーです。取り付け時に回転が必要なボルト(小型ボルトからファサード用ボルトまで)に使用可能です。

長さ(mm)400 幅(mm)25 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)3
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする