画像準備中

ツールハーネス (電動工具用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732660 品番101663
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

電動工具用のユニバーサルハーネスであり、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを提供します。工具を確実に固定したまま簡単にバッテリー交換ができる、独自かつ特許取得済みの設計が特徴です。アーマープレートベースは、工具本体を平面に置いた際の安定性を確保する滑り止め機能を備え、バッテリーパックを損傷から保護するよう設計されています。様々な電動工具のバッテリーに対応しています。軽量かつ耐久性に優れ、既存製品の多くの不満点を解消します。工具本体の固定を解除することなくバッテリーを容易に交換でき、作業効率と安全性を向上させます。

注意
※最大ランヤード長さ1.2m以内でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする