ブラケット (アングルグラインダー用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732678 品番101691
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハンドル部分に装着可能です。アングルグラインダーに安全なテザーポイントを提供し、工具用ストラップを取り付けることができます。レーザーカット加工されたステンレス鋼製のアングルグラインダーブラケットは耐久性に優れ、過酷な作業環境にも耐える設計です。

長さ(mm)60 幅(mm)30 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)3
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする