画像準備中

伸縮コイル状ツールランヤード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732687 品番101364
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

最大3kgまでの小型手工具を使用する作業者に最適なツールランヤードです。360°クイッククリップを搭載し、絡まりを防止機能を備えると共に、手袋を着用した状態でも簡単に接続できます。耐久性に優れた軽量PUコアを使用しています。コイル状で伸び縮みします。コンパクトで耐久性に優れた設計を採用し、リストバンドとの併用や狭い空間での使用に最適です。耐穿刺スリーブにより、汚れや過酷な作業環境に理想的です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする