画像準備中

伸縮ミニコイル状ツールランヤード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732705 品番101371
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大1kgまでの小型電子機器や工具向けのランヤードです。コンパクトで耐久性に優れた設計と360°回転コネクターにより、引っ掛かりの危険を低減します。非導電性です。最も頻繁に落下する電子機器(携帯電話や無線機)の落下防止を目的に開発されましたが、小型工具、計測器、カメラなど重量1kg未満のあらゆる工具や機器に使用可能です。ベルト、ハーネス、リストバンドへの装着を想定し、狭い空間での使用に適しています。ミニ粘着Dリング、無線機ホルスター、スマートフォン用ホルスターとの組み合わせに最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする