スイベル式伸縮ツールランヤード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732721 品番101372
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐久性に優れた伸縮性バンジーコードを備えております。360°自由に回転するデュアルアクションカラビナで、絡まりやねじれを防止します。反対端には頑丈なクライミングコードループを採用し、テザーポイントへの確実な取り付けや、工具本体の固定穴・ハンドルへの直接取り付けを容易にします。ツール用ランヤードの第一選択肢として広く認知されております。バンジーウェビングの利便性と耐久性により、ランヤードが邪魔にならず、過酷な高所作業でも動きの抵抗を最小限に抑えます。

長さ(cm)80〜120 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする