画像準備中

リストバンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732809 品番101365
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ワンサイズで全ての方にフィットします。狭いスペースに最適なコンパクトな設計と、一日中快適な高反発クッションパッドを備えています。非導電性です。面ファスナー式なのでサイズ調節が簡単です。手首、手すり、足場へのテザーポイントとして使用可能です。スプレー缶などの円筒形の固定に使用可能です。 小型の手工具に対しては、伸縮コイル状ツールランヤード(01364)と組み合わせることで、最適な落下防止対応が可能です。

注意
※医学的調査に基づき、手首に接続する工具の重量は最大1kgまでとすることを推奨しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする