安全性と人間工学に焦点が当てて設計された軽量な工具収納用ポーチです。軽量かつ耐久性に優れたポーチであり、高所作業を行う際の必需品です。非常に耐久性が高く、過酷な環境や負荷に耐えられるように作られています。内部には、工具を安全に取り付けるために使用できる4つの耐荷重テザーポイントが備わっています。独自の開口システムにより、片手で簡単に操作でき、ポーチ内部に容易にアクセスできます。Megatexで構成されたポーチは、プレミアムな軍事規格の生地と比較して最大7倍の耐摩耗性を誇ります。外側に付いているデイジーチェーンループは、各ループ最大5kgまでの重さのアイテムを取り付けることができます。底面パネルには排水穴が設置されてます。