代表画像

TNMG160412-SDM T6225 チップ TNMG-SDM タンガロイ 71733448 TNMG160412-SDM T6225 チップ TNMG-SDM タンガロイ 71733448

チップ TNMG-SDM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 71733448 品番 TNMG160412-SDM T6225
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
形状三角形穴付60° 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)4、(min)1 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする