画像準備中

電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71734157 品番DWCS20213
参考基準価格(税別)¥434,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
質量(kg)15.4 仕上/支柱・カバー=ライトグレイ(マンセルN8.5)、天板・虫受皿=ライトグレイ(マンセルN8) 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス 定格一次電圧(V)100 定格二次電圧(V)50Hz時・6700コンデンサ内蔵、60Hz時・7000コンデンサ内蔵 入力電流(A)50Hz時・1.8、60Hz時・1.5 電源プラグ1.8m付 適合ランプ大きさ:20W、灯数:2灯、種類:捕虫ランプ 入力電力(W)50Hz時・60、60Hz時・50 設置条件地上1.8m以上・チェーン吊り
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする