大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
超耐油密着ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
71734191
品番
FCVH-16 チョウタイユミッチャクフレキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)、パッキン:PP
質量(kg)
18.7
内径B(Φmm)
( 最小) 15.8
外径A(Φmm)
(最大)21.3
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:60、可動:114