セラミックタブ異幅用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(125個) 寸法h1(mm)32 注文コード71734261 品番セラミックタブ FWN-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法h1・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(ガス抜き)- タイプ連結 寸法h1(mm)32 寸法h2(mm)- 寸法W1(mm)70 角度θ(°)35 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)10 寸法DP(mm)3 寸法RG(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする