セラミックタブ異幅応力分散型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(65個) 注文コード 71734297 品番 セラミックタブ YHR-50N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5 寸法h1(mm)50 寸法W1(mm)50 角度θ(°)35 寸法t1(mm)22 寸法t2(mm)14 寸法DP(mm)3 寸法RG(mm)8 幅s(mm)(初層部)5.2、(表層部)13.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする