スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブ異幅開先30°
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
71734340
品番
セラミックタブ FL-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
(ガス抜き)-
寸法h1(mm)
40
寸法W1(mm)
40
角度θ(°)
30
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
17
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
9