スノウチ
セラミックタブ異幅用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
寸法h1(mm)
20
注文コード
71734376
品番
セラミックタブ FWN-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h1・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(ガス抜き)-
タイプ
連結
寸法h1(mm)
20
寸法h2(mm)
-
寸法W1(mm)
54
角度θ(°)
35
寸法t1(mm)
16
寸法t2(mm)
10
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
9