スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブ造船用V開先
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(125個)
角度θ(°)
50
注文コード
71734410
品番
セラミックタブ RV-3250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
角度θ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h1(mm)
32
寸法W1(mm)
50
角度θ(°)
50
寸法t1(mm)
20
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
6