スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブ異幅技量試験用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
71734489
品番
セラミックタブ FHT-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
角度θ(°)
35
寸法h1(mm)
30
寸法h2(mm)
19
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
14
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
7
寸法(mm)
(ガス抜き)0.7×5
寸法W1(mm)
40