セラミックタブ同幅用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 71734507 品番 セラミックタブ VL-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
角度θ(°)35 寸法h1(mm)40 寸法t1(mm)22 寸法t2(mm)14 寸法DP(mm)4 寸法RG(mm)11 寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5 タイプ標準 寸法W1(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする