スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブ同幅ロボット用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
71734525
品番
セラミックタブ TR-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
角度θ(°)
35
寸法h1(mm)
53
寸法h2(mm)
-
寸法W2(mm)
30
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
14
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
9
寸法W1(mm)
33