スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブ同幅用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
71734559
品番
セラミックタブ VM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
角度θ(°)
35
寸法h1(mm)
32
寸法h2(mm)
-
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
14
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
11
寸法(mm)
(ガス抜き)0.7×5
タイプ
標準
寸法W1(mm)
50