スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブ異幅応力分散型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
71734647
品番
セラミックタブ YHR-25N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
(ガス抜き)0.7×5
寸法h1(mm)
25
寸法W1(mm)
35
角度θ(°)
35
寸法t1(mm)
17
寸法t2(mm)
12
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
8
幅s(mm)
(初層部)5.2、(表層部)9.2