セラミックタブコラム用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 寸法h1(mm)40 注文コード71734690 品番セラミックタブ A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法h1・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
角度θ(°)35 寸法h1(mm)40 寸法h2(mm)- 寸法t1(mm)12 寸法RG(mm)6 寸法W1(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする