スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブコラム用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
寸法h1(mm)
40
注文コード
71734699
品番
セラミックタブ AW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h1・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
角度θ(°)
35
寸法h1(mm)
40
寸法h2(mm)
-
寸法t1(mm)
12
寸法RG(mm)
6
寸法W1(mm)
64