スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブコラム用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
寸法h1(mm)
110
注文コード
71734726
品番
セラミックタブ A-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h1・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
角度θ(°)
25
寸法h1(mm)
110
寸法h2(mm)
100
寸法t1(mm)
16
寸法RG(mm)
10
寸法W1(mm)
-