4wayインナーバッグ ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71734821 品番CB-S04BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

肩にかけられる
ランドセルに入る
手で持てる
小物収納ポケット付き
出し入れ簡単、フラップ式
ネームラベル付き
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。

用途イスに付けられる4wayインナーバッグ 材質ポリエステル ブルー 質量(g)210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×30×255 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×20×208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする