11.6インチ汎用PCセミハードケース/ネイビー×ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71734830 品番SZC-FC112001NBB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

衝撃に強い(EVA素材)セミハードケース
・11.6インチまでのノートPC
・タブレットに対応
・開閉しやすいダブルファスナー
・落下防止用ゴムバンド付き
・持ち運びに便利なハンドル付き
・内側の起毛素材がやさしく保護
・表面は落ち着いた雰囲気のスエード調素材を使用
<ご使用上の注意>
機種によっては収納できないPC・タブレットもございます。
収納サイズをご確認の上、ご購入ください。

用途丈夫で軽い!PC・タブレットケース 材質EVA、ポリエステル ネイビー×ブルー 質量(g)310 対応機種11.6インチまでのノートPC・タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×30×325 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×25×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする