画像準備中

電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71734918 品番DAD-401BK
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)
アルミ製ボディー
USBタイプC充電
風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)
操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF
動作音≦85dB (風速最強時)
連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間
ノズル5種付属
USB A to C充電用ケーブル付属

用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする