ライト写真台紙/L判/タテ/ミルキーホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード71735155 品番LPM-L-102-W
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

写真1枚とメッセージを贈るのにちょうどいい二つ折りの写真台紙です。
のりやテープを使わず、切れ込みに写真を差し込むだけで仕上がります。
お宮参り・七五三・入学式・成人式・結婚式・お葬式など、さまざまなシーンでお使いいただけます。

用途手軽に贈れる写真台紙 ミルキーホワイト 材質(本体) 本体質量(g)15 寸法(縦×横)(mm)147×218(開いた状態) 用紙寸法(mm)収納:タテ127×ヨコ89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする