安全クッション丸形パイプ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71735295 品番 J2730-YE
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

パイプや支柱などに巻いてご使用いただける安全クッションです。
任意の長さにハサミでカットしてご使用いただけます。

用途支柱やパイプなどの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)9 寸法(Φ×mm)16×全長900
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※素材の性質上、製品サイズには多少の誤差がございます。予めご了承ください。
※電気絶縁用途には使用できません。
※火気厳禁。
※両面テープなどは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする