セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の コーナーガード・クッション
セーフラン安全用品の パイプ型
安全クッション丸形パイプ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
71735356
品番
J273205-YE
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
パイプや支柱などに巻いてご使用いただける安全クッションです。
任意の長さにハサミでカットしてご使用いただけます。
用途
支柱やパイプなどの保護材として。
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
10
色
黄
寸法(Φ×mm)
40×全長900
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※素材の性質上、製品サイズには多少の誤差がございます。予めご了承ください。
※電気絶縁用途には使用できません。
※火気厳禁。
※両面テープなどは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません