セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の コーナーガード・クッション
セーフラン安全用品の パイプ型
安全クッション丸形パイプ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
色
黄
注文コード
71735390
品番
J273110-YE
参考基準価格(税別)
¥11,050
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
パイプや支柱などに巻いてご使用いただける安全クッションです。
任意の長さにハサミでカットしてご使用いただけます。
用途
支柱やパイプなどの保護材として。
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
5
色
黄
寸法(Φ×mm)
27×全長900
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※素材の性質上、製品サイズには多少の誤差がございます。予めご了承ください。
※電気絶縁用途には使用できません。
※火気厳禁。
※両面テープなどは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100