リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線 電池構造単1×2 注文コード71735426 品番SN1-2
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は材質・電池構造など15種類から選べます 他の種類を見る
材質ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線 ホルダー:ブラック 使用温度範囲(℃)-10〜60 規格線材:UL1007 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)71.6×70.7×28.9 表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキ リード線長さ(mm)170 リード線AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)22.8 電池構造単1×2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする