タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
電池構造
単3×4
注文コード
71735505
品番
SN3-4
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
材質・電池構造
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
色
ホルダー:ブラック
使用温度範囲(℃)
-10〜60
規格
線材:UL1007
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
57.2×61.9×15
表面処理
端子・スプリング:ニッケルメッキ
リード線長さ(mm)
160
リード線
AWG26
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
12.1
電池構造
単3×4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660