HTN-30K ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機 71735758 HTN-30K ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機 71735758

ホックチューブ(難燃タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 結束径(Φmm)30 注文コード71735758 品番HTN-30K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は結束径など10種類から選べます 他の種類を見る

電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。
自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。
任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。

材質
シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 グレー シート幅(mm)115 結束径(Φmm)30 耐熱温度(℃)70 車材燃試13-46K認可(シート部) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする