画像準備中

真空IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71736221 品番 RC-18RXA(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

真空吸水・真空保温ができるベーシックモデル。
搭載している真空ポンプで内釜を真空にし、圧力差でお米の芯までたっぷり吸水させるから冷めても美味しい。また真空水で加熱すると沸騰の泡が小さくお米が傷つかずハリツヤのある仕上がりです。
かまどのような熱対流で旨さを高める銅かまど丸釜を採用し、業界トップクラス大火力1420Wの匠の追い炊きが熱対流を最大化させ、お米に均一に火を通しふっくら粒立ちの良い炊き上がりを実現します。
毎日使うものだから、お手入れ簡単な洗い物はたったの2点。美味しさと使いやすさを両立しています。

付属品しゃもじ(自立式)、軽量カップ 仕様【内釜】銅かまど丸釜(鍛造) / 釜厚さ:5mm / 丸底60° / コーティング外面:胴コート / コーティング内面:ダイヤモンドチタンコート / 釜底WAVE:9本 質量(kg)5.6 グランブラック 消費電力(W)1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×356×256 コントロール【気圧】真空 保証期間内釜3年(保証期間に内側のコーティングがはがれた場合新品とお取替えします。ただし、取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外) モードおススメ炊飯コース:極匠コース、食感炊き分け:「匠炊き」3通り、早炊き、エコ炊飯、おかゆ/炊込み/少量/お弁当/冷凍ごはん 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:226.9(エコ炊飯)236.5(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:18.8(エコ炊飯) 年間消費電力量(kWh/年)126.3 区分:D 省エネ基準達成率(%)112%(エコ炊飯) 最大炊飯量1升(1.8L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする