付属品しゃもじ(自立式)、軽量カップ
仕様【内釜】銅かまど丸釜(鍛造) / 釜厚さ:5mm / 丸底60° / コーティング外面:胴コート / コーティング内面:ダイヤモンドチタンコート / 釜底WAVE:9本
質量(kg)5.6
色ミルキーホワイト
消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×356×256
コントロール【気圧】真空
保証期間内釜3年(保証期間に内側のコーティングがはがれた場合新品とお取替えします。ただし、取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外)
モードおススメ炊飯コース:極匠コース、食感炊き分け:「匠炊き」3通り、早炊き、エコ炊飯、おかゆ/炊込み/少量/お弁当/冷凍ごはん
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:226.9(エコ炊飯)236.5(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:18.8(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)126.3 区分:D
省エネ基準達成率(%)112%(エコ炊飯)
最大炊飯量1升(1.8L)