イージーハーネス クロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL 注文コード71738935 品番FDCRHー10C-L
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

昇降時に便利なフロントD環付きで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。
高所での墜落対策で使用します。
背部のパッドを従来より首回りを広くとり、使いやすさが向上しており、より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しました。

用途高所作業時の墜落防止。 材質肩・腿・骨盤・胸ベルト:ポリエステル、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー サイズL ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤・胸)45 最大使用質量(kg)130以下
注意
※製品に設けられた使用可能質量をお確かめください。使用者の重量と装備品の合計重量が、使用可能質量の範囲内でなくてはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする