イージーハーネス クロス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71738969 品番 CRS-10C-M
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。
高所での墜落対策で使用します。
より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しています。
ベルトはソフトでしなやかな質感を採用して、肌触りが優しいモデルです。

用途高所作業時の墜落防止。 材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー サイズM ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45 最大使用質量(kg)130以下 胸ベルト幅(mm)25
注意
※製品に設けられた使用可能質量をお確かめください。使用者の重量と装備品の合計重量が、使用可能質量の範囲内でなくてはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする