サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
イージーハーネス クロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71739005
品番
CRE-10A-M
参考基準価格(税別)
¥27,940
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シンプルモデルで価格を抑えているエントリーモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。
高所での墜落対策で使用します。
動きやすい構造且つ着脱がしやすいワンタッチバックルを採用しています。
用途
高所作業時の墜落防止。
材質
肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル・D環:スチール、胸クリップ・腿バックル:アルミ合金
サイズ
M
ベルト幅(mm)
(肩・腿・骨盤)45
最大使用質量(kg)
130以下
胸ベルト幅(mm)
25
注意
※製品に設けられた使用可能質量をお確かめください。使用者の重量と装備品の合計重量が、使用可能質量の範囲内でなくてはなりません。