イージーハーネス クロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71739030 品番 CRE-10A-LL
参考基準価格(税別)¥29,680 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シンプルモデルで価格を抑えているエントリーモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。
高所での墜落対策で使用します。
動きやすい構造且つ着脱がしやすいワンタッチバックルを採用しています。

用途高所作業時の墜落防止。 材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル・D環:スチール、胸クリップ・腿バックル:アルミ合金 サイズLL ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45 最大使用質量(kg)130以下 胸ベルト幅(mm)25
注意
※製品に設けられた使用可能質量をお確かめください。使用者の重量と装備品の合計重量が、使用可能質量の範囲内でなくてはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする