ね鹿
ね鹿の 鎌
ね鹿の 刈払鎌
ステン刈払鎌195
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71739057
品番
195mm エ1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
アルミ柄で軽量です。
用途
雑草刈り・つる切・小枝・笹払い。
質量(g)
420
種類
アルミ柄
刃長(mm)
195
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
ステンレス