刈払鎌 柄長540

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71739066 品番195mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鋼付きで何度でも研いで使えます。
切れ味が抜群です。

用途田畑の雑草刈り・小枝刈り・笹払い。 質量(g)270 種類尻付小判柄 刃長(mm)195 柄長さ(mm)540 材質(柄部) 材質(刃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする