アルミ柄刈払鎌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71739075 品番210mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鋼付きで何度でも研いで使えます。
切れ味が抜群です。
アルミ柄で軽量です。

用途田畑の雑草刈り・小枝刈り・笹払い。 質量(g)590 種類アルミ柄 刃長(mm)210 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)アルミ 材質(刃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする