ね鹿
ね鹿の 鎌
ね鹿の 薄鎌
手打合鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71739118
品番
180mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鋼付きで何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
かたい草の草刈りに最適です。
切れ味が抜群です。
用途
除草作業。
質量(g)
170
種類
小判柄
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
360
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼