ね鹿
ね鹿の 鎌
ね鹿の 厚鎌
南部鎌(大)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71739145
品番
135mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表鋼除草用小鎌です。
鋼付きで何度でも研いで使えます。
切れ味が抜群です。
用途
除草作業。
質量(g)
190
種類
丸柄
刃長(mm)
135
柄長さ(mm)
300
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼