ね鹿
ね鹿の 鎌
ね鹿の 鋸鎌
改良目鋸鎌
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71739161
品番
165mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
改良目で、切れ味が抜群です。
稲刈り・除草作業・その他の雑作業用です。
用途
草刈り・稲刈り・農作業用。
質量(g)
100
種類
丸柄
刃長(mm)
165
柄長さ(mm)
210
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼