ね鹿
ね鹿の 鎌
ね鹿の 鋸鎌
改良目鋸鎌左用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71739170
品番
165mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
左利きの方用の鋸鎌です。
左利きの方が草刈り・稲刈り・農作業をするのに最適です。
用途
草刈り・稲刈り・農作業用。
質量(g)
100
種類
小判柄
刃長(mm)
165
柄長さ(mm)
210
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼